text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Fraise à rainurer DIN 327 type N D. nominal 3 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B nombre


Acier rapide Co8. Norme DIN 327. Type N. Trois tranchants. Modèle court. Coupe au centre. Queue cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux à faible et moyenne solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1 000 N/mm² avec outil revêtu. Pour le fraisage de tolérances serrées et conforme aux normes des rainures de clavettes à grande profondeur, pour fraisage frontal et circonférentiel

Numéro d'article 9P557256
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Acier rapide Co8. Norme DIN 327. Type N. Trois tranchants. Modèle court. Coupe au centre. Queue cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux à faible et moyenne solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1 000 N/mm² avec outil revêtu. Pour le fraisage de tolérances serrées et conforme aux normes des rainures de clavettes à grande profondeur, pour fraisage frontal et circonférentiel

Numéros d'articles

Numéro d'article 9P557256
EAN 4015448590712
UBB 500751805424
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 2000866200
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.