text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Fraise à rainurer DIN 327 type N D. nominal 20 mm HSS-Co8 TiCN DIN 1835 B nombre


Acier rapide Co8. Norme DIN 327. Type N. Trois tranchants. Modèle court. Coupe au centre. Queue cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux à faible et moyenne solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1 000 N/mm² avec outil revêtu. Pour le fraisage de tolérances serrées et conforme aux normes des rainures de clavettes à grande profondeur, pour fraisage frontal et circonférentiel

Numéro d'article 3Y486375
Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 88
Diamètre d'arbre (mm) 20
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 36
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Fraise à rainurer
Longueur totale (mm) 88
Diamètre d'arbre (mm) 20
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Durée de travail (mm) 36
Nombre de dents 3
Matière de coupe Autre
Direction de coupe Droit
Avec gaine Oui
Diamètre de fraisage (mm) 20
Marque Tecwerk

La description

Acier rapide Co8. Norme DIN 327. Type N. Trois tranchants. Modèle court. Coupe au centre. Queue cylindrique avec méplat d’entraînement. Coupe à droite. Pour le fraisage de matériaux à faible et moyenne solidité jusqu’à env. 800 N/mm² avec outil non revêtu et 1 000 N/mm² avec outil revêtu. Pour le fraisage de tolérances serrées et conforme aux normes des rainures de clavettes à grande profondeur, pour fraisage frontal et circonférentiel

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Y486375
EAN 4015448590873
UBB 500751806828
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 2000866220
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.