text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Fraise à lamer DIN 373 M5 pour trou HSS nombre de lames 3


HSS. Norme DIN 373. Avec queue cylindrique et pivot de guidage fixe. Angle de fraisure à 180 °. Pour réaliser des chanfreinages sur les vis à tête cylindrique, les vis hexagonales et les écrous. Idéale pour le chanfreinage sans bavure et sans vibration de l’acier, de la fonte, des métaux lourds et non ferreux. Résultat optimal avec une vitesse de coupe réduite

Numéro d'article 5F882238
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 8
Matière de coupe HSS
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 8
Matière de coupe HSS
Marque Tecwerk

La description

HSS. Norme DIN 373. Avec queue cylindrique et pivot de guidage fixe. Angle de fraisure à 180 °. Pour réaliser des chanfreinages sur les vis à tête cylindrique, les vis hexagonales et les écrous. Idéale pour le chanfreinage sans bavure et sans vibration de l’acier, de la fonte, des métaux lourds et non ferreux. Résultat optimal avec une vitesse de coupe réduite

Numéros d'articles

Numéro d'article 5F882238
EAN 4015448586760
UBB 500751772582
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 2000865347
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.