text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Fraise à lamer DIN 373 M4 catégorie fin pour trou débouchant HSS nombre de lames


HSS. DIN 373. Avec tige cylindrique et pivot de guidage fixe. Angle de fraisage de 180°. Pour réaliser des chanfreinages sur les vis à tête cylindrique, les vis hexagonales et les écrous. Idéale pour le chanfreinage sans bavure et sans vibration de l’acier, de la fonte, des métaux lourds et non ferreux. Résultat optimal avec une vitesse de coupe réduite

Numéro d'article 8S341095
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS. DIN 373. Avec tige cylindrique et pivot de guidage fixe. Angle de fraisage de 180°. Pour réaliser des chanfreinages sur les vis à tête cylindrique, les vis hexagonales et les écrous. Idéale pour le chanfreinage sans bavure et sans vibration de l’acier, de la fonte, des métaux lourds et non ferreux. Résultat optimal avec une vitesse de coupe réduite

Numéros d'articles

Numéro d'article 8S341095
EAN 4015448586593
UBB 500751771006
UNSPSC 27112812
N° Article du fabricant 2000865332
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.