text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Fraise à chanfreiner D. nominal 31 mm D. de la tige 20 mm nickelé


Version nickelée. Avec refroidissement interne. Réglable. 10° à 80°. Utilisation universelle, fraise à plaques réversibles pour le chanfreinage, l’ébavurage d’arêtes, de trous ronds et de trous oblongs ainsi que pour le chanfreinage dans des conditions d’utilisation difficiles. Version à fonctionnement silencieux et construction solide. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement selon DIN 1835 B. Avec SCMT, également utilisable comme fraise à lamer en tirant

Numéro d'article 8E515899
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Version nickelée. Avec refroidissement interne. Réglable. 10° à 80°. Utilisation universelle, fraise à plaques réversibles pour le chanfreinage, l’ébavurage d’arêtes, de trous ronds et de trous oblongs ainsi que pour le chanfreinage dans des conditions d’utilisation difficiles. Version à fonctionnement silencieux et construction solide. Tige cylindrique avec méplat d’entraînement selon DIN 1835 B. Avec SCMT, également utilisable comme fraise à lamer en tirant

Numéros d'articles

Numéro d'article 8E515899
EAN 4015448994527
UBB 500751590661
UNSPSC 27112803
N° Article du fabricant 2000859264
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.