text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 6539 type N D. nominal 8 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra cou


Carbure monobloc. Norme DIN 6539. Type N. Angle de pointe 118 °. Avec affûtage en croix à partir de 2,0 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Foret très stable pour le perçage de la fonte d’acier, de la fonte grise, de la fonte trempée, du manganèse, des aciers durs, des bronzes, des métaux légers et non ferreux ainsi que des matières plastiques renforcées aux fibres et autres duroplastes

Numéro d'article 3Y054872
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Carbure monobloc. Norme DIN 6539. Type N. Angle de pointe 118 °. Avec affûtage en croix à partir de 2,0 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Foret très stable pour le perçage de la fonte d’acier, de la fonte grise, de la fonte trempée, du manganèse, des aciers durs, des bronzes, des métaux légers et non ferreux ainsi que des matières plastiques renforcées aux fibres et autres duroplastes

Numéros d'articles

Numéro d'article 3Y054872
EAN 4015448635284
UBB 500751641167
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000860982
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.