Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
9D877240
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
TECWERK Foret hélicoïdal DIN 6539 type N D. nominal 6,5 mm VHM DIN 6535 HA extra court P
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
9D877240
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
31
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
70
Diamètre du foret (mm)
45783
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
31
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
9D877240
EAN
4015448999515
UBB
500751635300
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
2000860924