text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 6539 type N D. nominal 11 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA extra co


Carbure monobloc. Norme DIN 6539. Type N. Angle de pointe 118 °. Avec affûtage en croix à partir de 2,0 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Foret très stable pour le perçage de la fonte d’acier, de la fonte grise, de la fonte trempée, du manganèse, des aciers durs, des bronzes, des métaux légers et non ferreux ainsi que des matières plastiques renforcées aux fibres et autres duroplastes

Numéro d'article 3N043781
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Carbure monobloc. Norme DIN 6539. Type N. Angle de pointe 118 °. Avec affûtage en croix à partir de 2,0 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Foret très stable pour le perçage de la fonte d’acier, de la fonte grise, de la fonte trempée, du manganèse, des aciers durs, des bronzes, des métaux légers et non ferreux ainsi que des matières plastiques renforcées aux fibres et autres duroplastes

Numéros d'articles

Numéro d'article 3N043781
EAN 4015448571698
UBB 500751642561
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000860996
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.