Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
4B981304
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
TECWERK Foret hélicoïdal DIN 345 type N D. nominal 46 mm HSS profil affûté MK4
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
4B981304
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
215
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
364
Diamètre du foret (mm)
46
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
215
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cône morse
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
4B981304
EAN
4015448576044
UBB
500751681742
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
2000861744