text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 345 type N D. nominal 34 mm HSS profil affûté MK4


HSS. Norme DIN 345. Type N. Angle de pointe 118 °. Rainure fraisée à partir de 14 mm de Ø. Chanfrein et tranchant rectifiés par profil. Avec cône morse. Coupe à droite. Avec tranchant transversal pointu selon DIN 1412 A. Pour tous les travaux de perçage normaux dans l’acier et la fonte

Numéro d'article 0B821056
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 190
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 339
Diamètre du foret (mm) 34
Système d'enregistrement Autre
Longueur de coupe (mm) 190
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cône morse
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Tecwerk

La description

HSS. Norme DIN 345. Type N. Angle de pointe 118 °. Rainure fraisée à partir de 14 mm de Ø. Chanfrein et tranchant rectifiés par profil. Avec cône morse. Coupe à droite. Avec tranchant transversal pointu selon DIN 1412 A. Pour tous les travaux de perçage normaux dans l’acier et la fonte

Numéros d'articles

Numéro d'article 0B821056
EAN 4015448575849
UBB 500751679944
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000861720
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.