Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
6Z292996
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
TECWERK Foret hélicoïdal DIN 345 type N D. nominal 31 mm HSS profil affûté MK3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
6Z292996
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
180
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
301
Diamètre du foret (mm)
31
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
180
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cône morse
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
6Z292996
EAN
4015448575788
UBB
500751679373
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
2000861714