Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
2H677681
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
TECWERK Foret hélicoïdal DIN 345 type N D. nominal 30,5 mm HSS profil affûté MK3
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
2H677681
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
180
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
301
Diamètre du foret (mm)
45807
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
180
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cône morse
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
2H677681
EAN
4015448575771
UBB
500751679290
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
2000861713