text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 345 type N D. nominal 22,75 mm HSS profil affûté MK2 TECWER


HSS. Norme DIN 345. Type N. Angle de pointe 118 °. Rainure fraisée à partir de 14 mm de Ø. Chanfrein et tranchant rectifiés par profil. Avec cône morse. Coupe à droite. Avec tranchant transversal pointu selon DIN 1412 A. Pour tous les travaux de perçage normaux dans l’acier et la fonte

Numéro d'article 3I682031
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS. Norme DIN 345. Type N. Angle de pointe 118 °. Rainure fraisée à partir de 14 mm de Ø. Chanfrein et tranchant rectifiés par profil. Avec cône morse. Coupe à droite. Avec tranchant transversal pointu selon DIN 1412 A. Pour tous les travaux de perçage normaux dans l’acier et la fonte

Numéros d'articles

Numéro d'article 3I682031
EAN 4015448575443
UBB 500751676221
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000861682
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.