text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 345 type N D. nominal 21 mm HSS profil affûté MK2


HSS. Norme DIN 345. Type N. Angle de pointe 118 °. Rainure fraisée à partir de 14 mm de Ø. Chanfrein et tranchant rectifiés par profil. Avec cône morse. Coupe à droite. Avec tranchant transversal pointu selon DIN 1412 A. Pour tous les travaux de perçage normaux dans l’acier et la fonte

Numéro d'article 8W987544
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS. Norme DIN 345. Type N. Angle de pointe 118 °. Rainure fraisée à partir de 14 mm de Ø. Chanfrein et tranchant rectifiés par profil. Avec cône morse. Coupe à droite. Avec tranchant transversal pointu selon DIN 1412 A. Pour tous les travaux de perçage normaux dans l’acier et la fonte

Numéros d'articles

Numéro d'article 8W987544
EAN 4015448575351
UBB 500751675561
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000861675
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.