text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Foret hélicoïdal DIN 345 type N D. nominal 20,75 mm HSS profil affûté MK2 TECWER


HSS. DIN 345. Type N. Angle de pointe de 118°. Rainure fraisée à partir de 14 mm de Ø. Chanfrein et lame avec profil rectifié. Avec cône morse. Coupe à droite. Pour tous les travaux de perçage normaux dans l’acier et la fonte. Avec arête transversale amincie selon DIN 1412 A

Numéro d'article 9O969582
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS. DIN 345. Type N. Angle de pointe de 118°. Rainure fraisée à partir de 14 mm de Ø. Chanfrein et lame avec profil rectifié. Avec cône morse. Coupe à droite. Pour tous les travaux de perçage normaux dans l’acier et la fonte. Avec arête transversale amincie selon DIN 1412 A

Numéros d'articles

Numéro d'article 9O969582
EAN 4015448605430
UBB 500751675496
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000861674
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.