text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 345 type N D. nominal 12,25 mm HSS profil affûté MK1 TECWER


HSS. Norme DIN 345. Type N. Angle de pointe 118 °. Rainure fraisée à partir de 14 mm de Ø. Chanfrein et tranchant rectifiés par profil. Avec cône morse. Coupe à droite. Avec tranchant transversal pointu selon DIN 1412 A. Pour tous les travaux de perçage normaux dans l’acier et la fonte

Numéro d'article 2G738852
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS. Norme DIN 345. Type N. Angle de pointe 118 °. Rainure fraisée à partir de 14 mm de Ø. Chanfrein et tranchant rectifiés par profil. Avec cône morse. Coupe à droite. Avec tranchant transversal pointu selon DIN 1412 A. Pour tous les travaux de perçage normaux dans l’acier et la fonte

Numéros d'articles

Numéro d'article 2G738852
EAN 4015448605393
UBB 500751671198
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000861622
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.