Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
3F164200
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
TECWERK Foret hélicoïdal DIN 340 type N D. nominal 9,5 mm HSS profil affûté tige cylindr
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3F164200
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
115
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
175
Diamètre du foret (mm)
45786
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
115
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3F164200
EAN
4015448572510
UBB
500751649913
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
2000861095