text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 340 type N D. nominal 9,5 mm HSS-Co profil affûté tige cyli


Acier rapide Co5. Norme DIN 340. Type GT. Angle de pointe 130°. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 3,0 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Pour les trous profonds ainsi que pour le perçage de l’acier et de la fonte ainsi que des aciers résistants à la rouille et aux acides avec une solidité supérieure à 800 N/mm² Qualité industrielle

Numéro d'article 3K504906
Marque Tecwerk
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Acier rapide Co5. Norme DIN 340. Type GT. Angle de pointe 130°. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 3,0 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Pour les trous profonds ainsi que pour le perçage de l’acier et de la fonte ainsi que des aciers résistants à la rouille et aux acides avec une solidité supérieure à 800 N/mm² Qualité industrielle

Numéros d'articles

Numéro d'article 3K504906
EAN 4015448578932
UBB 500751707414
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000862284
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.