Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
3O151031
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
TECWERK Foret hélicoïdal DIN 340 type N D. nominal 7 mm HSS-Co profil affûté tige cylind
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
3O151031
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
102
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
156
Diamètre du foret (mm)
7
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
102
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
130
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
3O151031
EAN
4015448578888
UBB
500751706911
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
2000862279