text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Foret hélicoïdal DIN 340 type N D. nominal 6,3 mm HSS profil affûté tige cylindr


Numéro d'article 3N567776
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 97
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 148
Diamètre du foret (mm) 45722
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 97
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Tecwerk

Numéros d'articles

Numéro d'article 3N567776
EAN 4015448572350
UBB 500751648436
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000861063
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.