text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 340 type N D. nominal 6,2 mm HSS profil affûté tige cylindr


HSS. Norme DIN 340. Type N. Angle de pointe 118 °. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 3,0 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite · Pour les trous profonds et le perçage à travers des canons de perçage dans l’acier et la fonte Qualité industrielle

Numéro d'article 9N684824
Marque Tecwerk
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS. Norme DIN 340. Type N. Angle de pointe 118 °. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 3,0 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite · Pour les trous profonds et le perçage à travers des canons de perçage dans l’acier et la fonte Qualité industrielle

Numéros d'articles

Numéro d'article 9N684824
EAN 4015448572343
UBB 500751648352
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000861062
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.