text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Foret hélicoïdal DIN 340 type N D. nominal 5,5 mm HSS profil affûté tige cylindr


Numéro d'article 3R494398
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 91
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 139
Diamètre du foret (mm) 45782
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 91
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Tecwerk

Numéros d'articles

Numéro d'article 3R494398
EAN 4015448572251
UBB 500751647693
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000861055
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.