text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Foret hélicoïdal DIN 340 type N D. nominal 4,5 mm HSS profil affûté tige cylindr


Numéro d'article 6P152976
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 82
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 126
Diamètre du foret (mm) 45781
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 82
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Tecwerk

Numéros d'articles

Numéro d'article 6P152976
EAN 4015448572145
UBB 500751646604
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000861045
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.