text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 340 type N D. nominal 2 mm HSS profil affûté tige cylindriq


HSS. Norme DIN 340. Type N. Angle de pointe 118 °. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 3,0 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite · Pour les trous profonds et le perçage à travers des canons de perçage dans l’acier et la fonte Qualité industrielle

Numéro d'article 4M704611
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 56
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 85
Diamètre du foret (mm) 2
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 56
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Tecwerk

La description

HSS. Norme DIN 340. Type N. Angle de pointe 118 °. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 3,0 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite · Pour les trous profonds et le perçage à travers des canons de perçage dans l’acier et la fonte Qualité industrielle

Numéros d'articles

Numéro d'article 4M704611
EAN 4015448571865
UBB 500751644138
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000861020
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.