text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 340 type N D. nominal 2,3 mm HSS profil affûté tige cylindr


HSS. Norme DIN 340. Type N. Angle de pointe 118 °. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 3,0 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite · Pour les trous profonds et le perçage à travers des canons de perçage dans l’acier et la fonte Qualité industrielle

Numéro d'article 7S453773
Marque Tecwerk
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS. Norme DIN 340. Type N. Angle de pointe 118 °. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 3,0 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite · Pour les trous profonds et le perçage à travers des canons de perçage dans l’acier et la fonte Qualité industrielle

Numéros d'articles

Numéro d'article 7S453773
EAN 4015448635406
UBB 500751644476
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000861023
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.