text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 340 type N D. nominal 10,2 mm HSS profil affûté tige cylind


HSS. Norme DIN 340. Type N. Angle de pointe 118 °. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 3,0 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite · Pour les trous profonds et le perçage à travers des canons de perçage dans l’acier et la fonte Qualité industrielle

Numéro d'article 5L324875
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 121
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 184
Diamètre du foret (mm) 45698
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 121
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Tecwerk

La description

HSS. Norme DIN 340. Type N. Angle de pointe 118 °. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 3,0 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite · Pour les trous profonds et le perçage à travers des canons de perçage dans l’acier et la fonte Qualité industrielle

Numéros d'articles

Numéro d'article 5L324875
EAN 4015448572558
UBB 500751650309
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000861102
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.