Acier rapide Co5. Recuit sous vapeur. Norme DIN 338. Type VA. Angle de pointe 130 °. Profil rectifié avec affûtage en croix. Coupe à droite · Pour le perçage même sous des contraintes de température très élevées. La tige à 3 faces empêche le glissement dans le mandrin de perçage. Pour les matériaux avec une teneur en alliage plus élevée et une solidité supérieure à 800 N/mm² Qualité industrielle