text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 338 Type VA d. nominal 4,2 mm HSS-Co5 revenu à la vapeur Qu


Acier rapide Co5. Recuit sous vapeur. Norme DIN 338. Type VA. Angle de pointe 130 °. Profil rectifié avec affûtage en croix. Coupe à droite · Pour le perçage même sous des contraintes de température très élevées. La tige à 3 faces empêche le glissement dans le mandrin de perçage. Pour les matériaux avec une teneur en alliage plus élevée et une solidité supérieure à 800 N/mm² Qualité industrielle

Numéro d'article 9X347770
Marque Tecwerk
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Acier rapide Co5. Recuit sous vapeur. Norme DIN 338. Type VA. Angle de pointe 130 °. Profil rectifié avec affûtage en croix. Coupe à droite · Pour le perçage même sous des contraintes de température très élevées. La tige à 3 faces empêche le glissement dans le mandrin de perçage. Pour les matériaux avec une teneur en alliage plus élevée et une solidité supérieure à 800 N/mm² Qualité industrielle

Numéros d'articles

Numéro d'article 9X347770
EAN 4015448582212
UBB 500751736959
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000862989
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.