Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
8M679946
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
TECWERK Foret hélicoïdal DIN 338 Type VA d. nominal 12 mm HSS-Co5 revenu à la vapeur Que
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8M679946
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
101
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
130
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 5
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
151
Diamètre du foret (mm)
12
Système d'enregistrement
Autre
Longueur de coupe (mm)
101
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
130
Forme de la tige
Autre
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8M679946
EAN
4015448582427
UBB
500751738856
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
2000863008