text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 338 type UNI D. nominal 10 mm HSS-Co5 TiN tige cylindrique


Acier rapide Co5. Norme DIN 338. Type UNI. Pour une utilisation universelle. Angle de pointe 118 °. Profil rectifié. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Bon comportement d’autocentrage. Tranchant transversal pointu. Pour les métaux non ferreux, les aciers de construction et les aciers au carbone, les aciers fortement alliés (p. ex. V2A/V4A), les aciers à outils, la fonte et les alliages de fonte, les alliages de magnésium, les plastiques ainsi que l’aluminium

Numéro d'article 4X774782
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Acier rapide Co5. Norme DIN 338. Type UNI. Pour une utilisation universelle. Angle de pointe 118 °. Profil rectifié. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Bon comportement d’autocentrage. Tranchant transversal pointu. Pour les métaux non ferreux, les aciers de construction et les aciers au carbone, les aciers fortement alliés (p. ex. V2A/V4A), les aciers à outils, la fonte et les alliages de fonte, les alliages de magnésium, les plastiques ainsi que l’aluminium

Numéros d'articles

Numéro d'article 4X774782
EAN 4015448816379
UBB 500751732321
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000862796
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.