text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 338 type UNI D. nominal 10,5 mm HSS-Co5 TiN tige cylindriqu


Acier rapide Co5. Norme DIN 338. Type UNI. Pour une utilisation universelle. Angle de pointe 118 °. Profil rectifié. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Bon comportement d’autocentrage. Tranchant transversal pointu. Pour les métaux non ferreux, les aciers de construction et les aciers au carbone, les aciers fortement alliés (p. ex. V2A/V4A), les aciers à outils, la fonte et les alliages de fonte, les alliages de magnésium, les plastiques ainsi que l’aluminium

Numéro d'article 4T721578
Longueur totale (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 87
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 133
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 87
Adapté au plastique Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Tecwerk

La description

Acier rapide Co5. Norme DIN 338. Type UNI. Pour une utilisation universelle. Angle de pointe 118 °. Profil rectifié. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Bon comportement d’autocentrage. Tranchant transversal pointu. Pour les métaux non ferreux, les aciers de construction et les aciers au carbone, les aciers fortement alliés (p. ex. V2A/V4A), les aciers à outils, la fonte et les alliages de fonte, les alliages de magnésium, les plastiques ainsi que l’aluminium

Numéros d'articles

Numéro d'article 4T721578
EAN 4015448816409
UBB 500751732578
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000862798
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.