Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
8K187223
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
TECWERK Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 9,5 mm VHM TiAlN DIN 6535 HA court PR
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
8K187223
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
81
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
125
Diamètre du foret (mm)
45786
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
81
Adapté au plastique
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Matière de coupe
Autre
Angle de la pointe (°)
118
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
8K187223
EAN
4015448574088
UBB
500751664003
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
2000861288