text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 8,6 mm HSS profil affûté tige cylindr


HSS. Norme DIN 338. Type N. Angle de pointe 118 °. Profil rectifié. Affûtage tronconique · Avec affûtage en croix à partir de 3 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite · Pour tous les travaux de perçage normaux dans l’acier et la fonte Qualité industrielle

Numéro d'article 6V976158
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 81
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 125
Diamètre du foret (mm) 45816
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 81
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Tecwerk

La description

HSS. Norme DIN 338. Type N. Angle de pointe 118 °. Profil rectifié. Affûtage tronconique · Avec affûtage en croix à partir de 3 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite · Pour tous les travaux de perçage normaux dans l’acier et la fonte Qualité industrielle

Numéros d'articles

Numéro d'article 6V976158
EAN 4015448997009
UBB 500751612788
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000860486
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.