text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 8,1 mm HSS profil affûté tige cylindr


Numéro d'article 1G410544
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 117
Diamètre du foret (mm) 45665
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 118
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 1G410544
EAN 4015448996941
UBB 500751612291
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000860481
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.