text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 7,8 mm HSS profil affûté tige cylindr


HSS. Norme DIN 338. Type N. Angle de pointe 118 °. Profil rectifié. Affûtage tronconique · Avec affûtage en croix à partir de 3 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite · Pour tous les travaux de perçage normaux dans l’acier et la fonte Qualité industrielle

Numéro d'article 9Y741805
Marque Tecwerk
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS. Norme DIN 338. Type N. Angle de pointe 118 °. Profil rectifié. Affûtage tronconique · Avec affûtage en croix à partir de 3 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite · Pour tous les travaux de perçage normaux dans l’acier et la fonte Qualité industrielle

Numéros d'articles

Numéro d'article 9Y741805
EAN 4015448996910
UBB 500751611954
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000860478
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.