text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 5,5 mm HSS-Co8 tige cylindrique court


Acier rapide Co8. Norme DIN 338. Type N. Angle de pointe 130 °. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 2,0 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Foret hélicoïdal très robuste et solide avec une résistance extrême à l’échauffement. Utilisable de préférence pour l’usinage d’alliages solides et très résistants à base de CrNi comme Hastelloy, Inconel, Monel, Nimonic, de l’acier inoxydable, de l’acier résistant aux acides et de l’acier thermo-résistant ainsi que de tôles résistantes à l’usure. Aciers et bronzes avec des solidités jusqu’à environ 1 400 N/mm²

Numéro d'article 7F226629
Marque Tecwerk
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Acier rapide Co8. Norme DIN 338. Type N. Angle de pointe 130 °. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 2,0 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Foret hélicoïdal très robuste et solide avec une résistance extrême à l’échauffement. Utilisable de préférence pour l’usinage d’alliages solides et très résistants à base de CrNi comme Hastelloy, Inconel, Monel, Nimonic, de l’acier inoxydable, de l’acier résistant aux acides et de l’acier thermo-résistant ainsi que de tôles résistantes à l’usure. Aciers et bronzes avec des solidités jusqu’à environ 1 400 N/mm²

Numéros d'articles

Numéro d'article 7F226629
EAN 4015448816454
UBB 500751734301
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000862962
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.