Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
1D610750
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
TECWERK Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 3 mm HSS-Co8 tige cylindrique court P
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
1D610750
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
33
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
130
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
61
Diamètre du foret (mm)
3
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
33
Adapté à l'acier
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
130
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
1D610750
EAN
4015448581819
UBB
500751733311
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
2000862952