text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 338 type N D. nominal 1,7 mm HSS profil affûté TiN tige cyl


HSS. Norme DIN 338. Type N. Angle de pointe 118 °. Profil rectifié. Affûtage tronconique. Revêtu TiN. Avec queue cylindrique. Coupe à droite · Pour tous les travaux de perçage normaux dans l’acier et la fonte

Numéro d'article 9N726770
Marque Tecwerk
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS. Norme DIN 338. Type N. Angle de pointe 118 °. Profil rectifié. Affûtage tronconique. Revêtu TiN. Avec queue cylindrique. Coupe à droite · Pour tous les travaux de perçage normaux dans l’acier et la fonte

Numéros d'articles

Numéro d'article 9N726770
EAN 4015448577607
UBB 500751695452
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000862117
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.