text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 338 type INOX D. nominal 8 mm HSS-Co5 tige cylindrique cour


Acier rapide Co5. Norme DIN 338. Type VA. Angle de pointe 130 °. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 2,0 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Pour le perçage d’aciers antirouille, d’aciers alliés et non alliés et de types de fonte d’une solidité supérieure à 800 N/mm² ainsi que d’aciers trempés et de cémentation

Numéro d'article 6I998038
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 117
Diamètre du foret (mm) 8
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Tecwerk

La description

Acier rapide Co5. Norme DIN 338. Type VA. Angle de pointe 130 °. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 2,0 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Pour le perçage d’aciers antirouille, d’aciers alliés et non alliés et de types de fonte d’une solidité supérieure à 800 N/mm² ainsi que d’aciers trempés et de cémentation

Numéros d'articles

Numéro d'article 6I998038
EAN 4015448998532
UBB 500751626564
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000860680
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.