text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Foret hélicoïdal DIN 338 type INOX D. nominal 7,9 mm HSS-Co5 tige cylindrique co


Numéro d'article 6Q631011
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 117
Diamètre du foret (mm) 45907
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 75
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Q631011
EAN 4015448998525
UBB 500751626499
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000860679
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.