text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Foret hélicoïdal DIN 338 type INOX D. nominal 6 mm HSS-Co5 tige cylindrique cour


Numéro d'article 5U801418
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 57
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 93
Diamètre du foret (mm) 6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 57
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Tecwerk

Numéros d'articles

Numéro d'article 5U801418
EAN 4015448998310
UBB 500751624585
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000860660
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.