text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 338 type INOX D. nominal 6,3 mm HSS-Co5 tige cylindrique co


Acier rapide Co5. Norme DIN 338. Type VA. Angle de pointe 130 °. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 2,0 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Pour le perçage d’aciers antirouille, d’aciers alliés et non alliés et de types de fonte d’une solidité supérieure à 800 N/mm² ainsi que d’aciers trempés et de cémentation

Numéro d'article 4T129950
Marque Tecwerk
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

Acier rapide Co5. Norme DIN 338. Type VA. Angle de pointe 130 °. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 2,0 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Pour le perçage d’aciers antirouille, d’aciers alliés et non alliés et de types de fonte d’une solidité supérieure à 800 N/mm² ainsi que d’aciers trempés et de cémentation

Numéros d'articles

Numéro d'article 4T129950
EAN 4015448998341
UBB 500751624825
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000860663
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.