text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 338 type INOX D. nominal 4,8 mm HSS-Co5 tige cylindrique co


Acier rapide Co5. Norme DIN 338. Type VA. Angle de pointe 130 °. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 2,0 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Pour le perçage d’aciers antirouille, d’aciers alliés et non alliés et de types de fonte d’une solidité supérieure à 800 N/mm² ainsi que d’aciers trempés et de cémentation

Numéro d'article 5S009407
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 52
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 86
Diamètre du foret (mm) 45873
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 52
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté à la fonte Oui
Matière de coupe HSS-E
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Tecwerk

La description

Acier rapide Co5. Norme DIN 338. Type VA. Angle de pointe 130 °. Profil rectifié avec affûtage en croix à partir de 2,0 mm de Ø. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Pour le perçage d’aciers antirouille, d’aciers alliés et non alliés et de types de fonte d’une solidité supérieure à 800 N/mm² ainsi que d’aciers trempés et de cémentation

Numéros d'articles

Numéro d'article 5S009407
EAN 4015448998181
UBB 500751623348
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000860648
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.