Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
5H575428
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
TECWERK Foret hélicoïdal DIN 338 type INOX D. nominal 3,3 mm HSS-Co5 tige cylindrique co
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5H575428
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
36
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
65
Diamètre du foret (mm)
45719
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
36
Adapté à l'acier inoxydable
Oui
Adapté à l'acier
Oui
Adapté à la fonte
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Angle de la pointe (°)
130
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5H575428
EAN
4015448998013
UBB
500751621854
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
2000860633