Forets à queue cylindrique
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
Perçage
Forets à queue cylindrique
0K220665
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
TECWERK Foret hélicoïdal DIN 338 Typ W D. nominal 6,8 mm HSS profil affûté tige cylindri
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
0K220665
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
69
Adapté au plastique
Oui
Adapté au bois
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 10
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
109
Diamètre du foret (mm)
45875
Système d'enregistrement
Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm)
69
Adapté au plastique
Oui
Adapté au bois
Oui
Adapté aux métaux non ferreux
Oui
Matière de coupe
HSS
Angle de la pointe (°)
130
Forme de la tige
Cylindrique
Direction de coupe
Droit
Foret hélicoïdal
Oui
Marque
Tecwerk
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0K220665
EAN
4015448584124
UBB
500751749663
UNSPSC
20111611
N° Article du fabricant
2000863839