text.skipToContent text.skipToNavigation

TECWERK Foret hélicoïdal DIN 338 Typ W D. nominal 5,1 mm HSS profil affûté tige cylindri


Numéro d'article 1H858621
Longueur totale (mm)
Diamètre du foret (mm)
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 52
Adapté au plastique Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 86
Diamètre du foret (mm) 45662
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 52
Adapté au plastique Oui
Adapté au bois Oui
Adapté aux métaux non ferreux Oui
Matière de coupe HSS
Angle de la pointe (°) 130
Forme de la tige Cylindrique
Direction de coupe Droit
Foret hélicoïdal Oui
Marque Tecwerk

Numéros d'articles

Numéro d'article 1H858621
EAN 4015448584063
UBB 500751749093
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000863822
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.