text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 338 Typ W D. nominal 10,2 mm HSS profil affûté tige cylindr


HSS. Norme DIN 338. Type W. Angle de pointe 130°. Profil rectifié. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Pour les matériaux mous et à copeaux longs tels que les alliages d’aluminium (copeaux longs), le zinc, le cuivre métallurgique, la silumine, l’électron, le zamac, les plastiques (souples), le plomb et le bois Qualité industrielle

Numéro d'article 6N699755
Marque Tecwerk
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS. Norme DIN 338. Type W. Angle de pointe 130°. Profil rectifié. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Pour les matériaux mous et à copeaux longs tels que les alliages d’aluminium (copeaux longs), le zinc, le cuivre métallurgique, la silumine, l’électron, le zamac, les plastiques (souples), le plomb et le bois Qualité industrielle

Numéros d'articles

Numéro d'article 6N699755
EAN 4015448817109
UBB 500751750471
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000863872
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.