text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 338 Typ W D. nominal 1,5 mm HSS profil affûté tige cylindri


HSS. Norme DIN 338. Type W. Angle de pointe 130°. Profil rectifié. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Pour les matériaux mous et à copeaux longs tels que les alliages d’aluminium (copeaux longs), le zinc, le cuivre métallurgique, la silumine, l’électron, le zamac, les plastiques (souples), le plomb et le bois Qualité industrielle

Numéro d'article 4P696336
Marque Tecwerk
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS. Norme DIN 338. Type W. Angle de pointe 130°. Profil rectifié. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Pour les matériaux mous et à copeaux longs tels que les alliages d’aluminium (copeaux longs), le zinc, le cuivre métallurgique, la silumine, l’électron, le zamac, les plastiques (souples), le plomb et le bois Qualité industrielle

Numéros d'articles

Numéro d'article 4P696336
EAN 4015448816898
UBB 500751747501
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000863786
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.