text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 1897 type UNI D. nominal 8,1 mm HSS-Co TiN tige cylindrique


HSS-Co. Norme DIN 1897. Type UNI. Pour une utilisation universelle. Angle de pointe 118 °. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Bon comportement d’autocentrage. Tranchant transversal pointu. Pour les métaux non ferreux, les aciers de construction et les aciers au carbone, les aciers fortement alliés (p. ex. V2A/V4A), les aciers à outils, la fonte et les alliages de fonte, les alliages de magnésium, les plastiques ainsi que l’aluminium

Numéro d'article 2F300749
Marque Tecwerk
Emballé par 1

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Norme DIN 1897. Type UNI. Pour une utilisation universelle. Angle de pointe 118 °. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Bon comportement d’autocentrage. Tranchant transversal pointu. Pour les métaux non ferreux, les aciers de construction et les aciers au carbone, les aciers fortement alliés (p. ex. V2A/V4A), les aciers à outils, la fonte et les alliages de fonte, les alliages de magnésium, les plastiques ainsi que l’aluminium

Numéros d'articles

Numéro d'article 2F300749
EAN 4015448580843
UBB 500751724575
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000862596
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.