text.skipToContent text.skipToNavigation

Tecwerk Foret hélicoïdal DIN 1897 type UNI D. nominal 1,2 mm HSS-Co tige cylindrique ext


HSS-Co. Norme DIN 1897. Type UNI. Pour une utilisation universelle. Angle de pointe 118 °. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Bon comportement d’autocentrage. Tranchant transversal pointu. Pour les métaux non ferreux, les aciers de construction et les aciers au carbone, les aciers fortement alliés (p. ex. V2A/V4A), les aciers à outils, la fonte et les alliages de fonte, les alliages de magnésium, les plastiques ainsi que l’aluminium

Numéro d'article 1S062580
Marque Tecwerk
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Tecwerk

La description

HSS-Co. Norme DIN 1897. Type UNI. Pour une utilisation universelle. Angle de pointe 118 °. Avec queue cylindrique. Coupe à droite. Bon comportement d’autocentrage. Tranchant transversal pointu. Pour les métaux non ferreux, les aciers de construction et les aciers au carbone, les aciers fortement alliés (p. ex. V2A/V4A), les aciers à outils, la fonte et les alliages de fonte, les alliages de magnésium, les plastiques ainsi que l’aluminium

Numéros d'articles

Numéro d'article 1S062580
EAN 4015448579052
UBB 500751708578
UNSPSC 20111611
N° Article du fabricant 2000862433
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.